Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4
Artikel-Nr.:
     2805-SFH610A-1
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH610A-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 1,8µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 40-80%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,191*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,33*
1 Tag
1906
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,48*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,195*
€ 1,218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.