Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 860nm; schwarz; 145mW; 20°; THT; 100mA; 1,5÷1,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; 860nm; schwarz; 145mW; 20°; THT; 100mA; 1,5÷1,8V
IR Sender; 5mm; 860nm; schwarz; 145mW; 20°; THT; 100mA; 1,5÷1,8V
Artikel-Nr.:
     2805-SFH4556
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Leuchtmittel Bipin
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,5...1,8V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 860nm
Diodenlinse: schwarz
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 20°
Optische Leistung: 145mW
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, ir emitter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.