Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; 3mm; 860nm; 380-1100nm; 17°; Montage: THT; 0,05nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; 3mm; 860nm; 380-1100nm; 17°; Montage: THT; 0,05nA
Fotodiode IR PIN; 3mm; 860nm; 380-1100nm; 17°; Montage: THT; 0,05nA
Artikel-Nr.:
     2805-SFH229
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
LED Bedrahtet
Optokoppler
Hersteller: OSRAM
Montage: THT
Diodenlinse: transparent
Fotoempfänger-Typ: Fotodiode IR PIN
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 860nm
Öffnungswinkel: 17°
Lichtempfindliche Oberfläche: 0.3mm2
Anschaltzeit: 10ns
Ausschaltzeit: 10ns
Dunkelstrom: 0.05nA
Rückspannung max.: 20V
Optische Leistung: 150mW
Wellenlänge λd: 380-1100nm
Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, foto-diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,70*
5
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 1,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,43*
€ 0,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.