Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 850nm; 400÷1100nm; 10°; 1nA; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 850nm; 400÷1100nm; 10°; 1nA; 150mW
Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 850nm; 400÷1100nm; 10°; 1nA; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-SFH213
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Rückspannung max.: 50V
Anschaltzeit: 5ns
Ausschaltzeit: 5ns
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Wellenlänge λd: 400...1100nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 10°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Dunkelstrom: 1nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 850nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 1mm2
Optische Leistung: 150mW
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,16*
1 Tag
1005
5
€ 14,99*
ab € 0,309*
€ 1,174*
5
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 1,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.