Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 900nm; 750÷1100nm; 20°; 1nA; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 900nm; 750÷1100nm; 20°; 1nA; 150mW
Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 900nm; 750÷1100nm; 20°; 1nA; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-SFH203FA
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 203 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR-Empfänger
Foto-diode
Fotodiode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Rückspannung max.: 50V
Anschaltzeit: 5ns
Ausschaltzeit: 5ns
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Wellenlänge λd: 750...1100nm
Öffnungswinkel: 20°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Dunkelstrom: 1nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 900nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 1mm2
Optische Leistung: 150mW
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,51*
2 Tage
438
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,67*
2 Tage
551
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,329*
€ 0,719*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,242*
€ 1,127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,87*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,52*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.