Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtervorhang; H: 640mm; 0,1÷3m; IP67; SF4C; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Lichtervorhang; H: 640mm; 0,1÷3m; IP67; SF4C; 24VDC
Sicherheits-Lichtervorhang; H: 640mm; 0,1÷3m; IP67; SF4C; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SF4C-H32
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SF4C-H32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Ausgangs-Art 1: NPN;PNP
Ausgangs-Art 2: NPN;PNP
Gehäusematerial: Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Höhe: 640mm
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0,1...3m
Anschlüsse: 5 m Leitung
Sensoreneigenschaften: Handschutz
Passendes Zubehör: MS-SFC-1;MS-SFC-2;MS-SFC-3;MS-SFC-4;SF-C13;SFC-HC
Auflösung: 20mm
Sicherheitskategorie: 4
Sensoren-Typ: Sicherheits-Lichtervorhang
Umschaltstrom max.: 200mA
Herstellerserie: SF4C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,51*
€ 839,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,70*
€ 761,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,96*
€ 737,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,04*
€ 718,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.