Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtervorhang; H: 560mm; 0,1÷3m; IP67; SF4C; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SF4C-H28
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SF4C-H28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Ausgangs-Art 1: NPN;PNP
Ausgangs-Art 2: NPN;PNP
Gehäusematerial: Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Höhe: 560mm
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0,1...3m
Anschlüsse: 5 m Leitung
Sensoreneigenschaften: Handschutz
Passendes Zubehör: MS-SFC-1;MS-SFC-2;MS-SFC-3;MS-SFC-4;SF-C13;SFC-HC
Auflösung: 20mm
Sicherheitskategorie: 4
Sensoren-Typ: Sicherheits-Lichtervorhang
Umschaltstrom max.: 200mA
Herstellerserie: SF4C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 519,86*
€ 602,56*
Frei Haus
ab € 1.037,93*
€ 1.176,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,56*
€ 717,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,10*
€ 689,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,49*
€ 656,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,37*
€ 641,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,86*
€ 618,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.