Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 80x80x25mm; 30,6m3/h(±5%); 30dBA; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 80x80x25mm; 30,6m3/h(±5%); 30dBA; 24AWG
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 80x80x25mm; 30,6m3/h(±5%); 30dBA; 24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-SF23080AT2082HB
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23080AT2082HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 70mA
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 80x80x25mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 30,6m3/h (±5%)
Statischer Druck: 3,3mm H2O
Lärmbelastung: 30dBA
Drehzahl: 2450Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 14W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,33m
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 12,71*
3 Tage
1
€ 9,50*
ab € 9,44*
€ 13,54*
2 Tage
2855
€ 14,99*
ab € 20,34*
€ 41,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,31*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT80FI30
ab € 1,12*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM80
ab € 0,73*
Zubehör
Multicomp
MCSC80-W2
ab € 0,806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.