Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX703GB126HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX703GB126HDS 27890700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3s
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,08*
€ 1.060,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,95*
€ 1.035,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 764,25*
€ 909,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,94*
€ 881,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 666,07*
€ 792,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,09*
€ 774,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 612,97*
€ 729,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,44*
€ 697,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.