Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX453GB07E3P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX453GB07E3P 27895704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 1,35kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,60*
€ 782,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,51*
€ 756,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 558,13*
€ 664,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,38*
€ 640,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 483,65*
€ 575,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,95*
€ 562,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,22*
€ 503,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.