Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte; Industrie; microSD,MLC; UHS I U1; 4GB; 0÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherkarte; Industrie; microSD,MLC; UHS I U1; 4GB; 0÷70°C
Speicherkarte; Industrie; microSD,MLC; UHS I U1; 4GB; 0÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-SDU4GCMGRB
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SDU4GCMGRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Hersteller: GOODRAM INDUSTRIAL
Betriebstemperatur: 0...70°C
Speicherkapazität: 4GB
Karten-Art: microSD;MLC
Datenträger-Typ: Speicherkarte
Ausführung: Industrie
Geschwindigkeitsklasse: UHS I U1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOODRAM IN:
GOODRAM IN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.