Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte; Android,Extreme Pro,Spezifikation A1; microSDHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speicherkarte; Android,Extreme Pro,Spezifikation A1; microSDHC
Speicherkarte; Android,Extreme Pro,Spezifikation A1; microSDHC
Artikel-Nr.:
     2805-SDSQXCG-032G-GN6MA
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXCG-032G-GN6MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Hersteller: SANDISK
Speicherkapazität: 32GB
Karten-Art: microSDHC
Datenträger-Typ: Speicherkarte
Eigenschaften des Computerzubehörs: Ultra HD 4K
Lesegeschwindigkeit: 100MB/s
Speichergeschwindigkeit: 90MB/s
Ausführung: Android;Extreme Pro;Spezifikation A1
Geschwindigkeitsklasse: UHS I U3 V30
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SANDISK:
SANDISK
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 2,90*
ab € 7,25*
€ 9,86*
€ 6,78*
ab € 7,54*
€ 10,23*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 7,56*
€ 10,25*
€ 5,80*
ab € 7,65*
€ 10,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 174,14*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,66*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 235,64*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 260,81*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,89*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 111,67*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 248,05*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,53*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,94*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 67,07*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.