Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenleser: Speicher; USB B micro-Buchse; USB 3.0; SD,SDHC,SDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartenleser: Speicher; USB B micro-Buchse; USB 3.0; SD,SDHC,SDXC
Kartenleser: Speicher; USB B micro-Buchse; USB 3.0; SD,SDHC,SDXC
Artikel-Nr.:
     2805-SDDR-409-G46
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDR-409-G46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Hersteller: SANDISK
Farbe: schwarz;silber
Steckverbinder-Art: USB B micro-Buchse
Setinhalt: Leser
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 312Mbps
Karten-Art: SD;SDHC;SDXC
Ausführung: USB 3.0
Kartenlesegeräte-Typ: Speicher
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SANDISK:
SANDISK
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 15,83*
€ 21,57*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 16,27*
€ 22,20*
€ 6,78*
ab € 16,33*
€ 22,23*
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 23,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,30*
€ 34,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 72,44*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 61,48*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,68*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,30*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 168,26*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,59*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 273,11*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 273,75*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 361,16*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 400,49*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,59*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,06*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 375,56*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 482,99*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.