Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendrive; USB 3.0; 32GB; R: 150MB/s; USB A; ULTRA FLAIR; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendrive; USB 3.0; 32GB; R: 150MB/s; USB A; ULTRA FLAIR; schwarz
Pendrive; USB 3.0; 32GB; R: 150MB/s; USB A; ULTRA FLAIR; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SDCZ73-032G-G46
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ73-032G-G46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Flash Stick
Speicher-Stick
Hersteller: SANDISK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A
Speicherkapazität: 32GB
Datenträger-Typ: pendrive
Lesegeschwindigkeit: 150MB/s
Pendrive Serie: ULTRA FLAIR
Ausführung: USB 3.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SANDISK:
SANDISK
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 2,90*
ab € 4,89*
€ 6,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 6,78*
€ 5,80*
ab € 4,93*
€ 6,80*
1 Tag
1000
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 6,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,79*
Zubehör
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,52*
Zubehör
SanDisk
SDCZ73-256G-G46
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.