Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte; Industrie; MLC,SD; UHS I U1; 8GB; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherkarte; Industrie; MLC,SD; UHS I U1; 8GB; -40÷85°C
Speicherkarte; Industrie; MLC,SD; UHS I U1; 8GB; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SDC8GDMGRB
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SDC8GDMGRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 8gb
Hersteller: GOODRAM INDUSTRIAL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Speicherkapazität: 8GB
Karten-Art: SD;MLC
Datenträger-Typ: Speicherkarte
Ausführung: Industrie
Geschwindigkeitsklasse: UHS I U1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOODRAM IN:
GOODRAM IN
Weitere Suchbegriffe: sd card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.