Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 350W; 13,3V; 15A; Unidirektional; SOD323; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 350W; 13,3V; 15A; Unidirektional; SOD323; Rolle,Band
Diode: TVS; 350W; 13,3V; 15A; Unidirektional; SOD323; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SD12.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SD12.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 15A
Durchbruchspannung: 13,3V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.