Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 304mm; W: 254mm; Thk: 79um; <100GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 304mm; W: 254mm; Thk: 79um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 304mm; W: 254mm; Thk: 79um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-3001012
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     3001012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Breite: 254mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 304mm
Verschlussart: ZIP-Druck
Stärke: 79µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.