Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 304mm; W: 152mm; Thk: 79um; <100GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 304mm; W: 152mm; Thk: 79um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 304mm; W: 152mm; Thk: 79um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-100612
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     100612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Breite: 152mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 304mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 79µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
10058
ab € 0,171*
Zubehör
Desco Europe
100610
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.