Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 203mm; W: 101mm; Thk: 79um; <100GΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 203mm; W: 101mm; Thk: 79um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 203mm; W: 101mm; Thk: 79um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-10048
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     10048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Breite: 101mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 203mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 79µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.