Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 152mm; W: 101mm; Thk: 79um; <100GΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 152mm; W: 101mm; Thk: 79um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 152mm; W: 101mm; Thk: 79um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-10046
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     10046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Breite: 101mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 152mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 79µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
100426
ab € 0,39*
Zubehör
Desco Europe
10044
ab € 0,0836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.