Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 762mm; W: 609mm; Thk: 79um; <100GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 762mm; W: 609mm; Thk: 79um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 762mm; W: 609mm; Thk: 79um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-1002430
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     1002430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Breite: 609mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 762mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 79µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
1001824
ab € 1,21*
Zubehör
Desco Europe
10024
ab € 0,485*
Zubehör
Desco Europe
10035
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.