Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 457mm; Thk: 79um; <100GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 457mm; Thk: 79um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 457mm; Thk: 79um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-1001818
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     1001818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Breite: 457mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 457mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 79µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
1001418
ab € 0,76*
Zubehör
Desco Europe
1001624
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.