Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer; in Installationsdose; 230VAC; 1,5A; -25÷50°C; 350W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmer; in Installationsdose; 230VAC; 1,5A; -25÷50°C; 350W
Dimmer; in Installationsdose; 230VAC; 1,5A; -25÷50°C; 350W
Artikel-Nr.:
     2805-SCO-802
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     SCO-802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Hersteller: F&F
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -25...50°C
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsstrom max.: 1,5A
Leistungsbelastung: 350W
Modul-Typ: Dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.