Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; rot; 1,9÷6,4mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; rot; 1,9÷6,4mcd
Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; rot; 1,9÷6,4mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SC52-11EWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC52-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 625nm
Helligkeit: 1,9...6,4mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,52"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 17,5x12,4mm
Reihenabstand: 19,24mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,02*
1 Tag
1390
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,719*
€ 1,21*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,41*
1 Tag
220
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,22*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.