Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 38mm; 1,5"; Anz.Z: 1; rot/grün; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 38mm; 1,5"; Anz.Z: 1; rot/grün; Anode
Display: LED; 7-segmentig; 38mm; 1,5"; Anz.Z: 1; rot/grün; Anode
Artikel-Nr.:
     2805-SBA15-11EGWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SBA15-11EGWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot/grün
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 10mA
Wellenlänge λd: 568nm;625nm
Helligkeit der Farbe grün: 4,7...24mcd
Helligkeit der Farbe rot: 3...16mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 1,5"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 47x33,15mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,65*
€ 5,75*
3 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 6,331*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 8,74*
1 Tag
75
1
€ 14,99*
ab € 5,28*
€ 14,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.