Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 50V; 5A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 50V; 5A; DO201AD
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 50V; 5A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-SB550-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SB550-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 0,65V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 220A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2800
€ 25,00*
ab € 0,362*
€ 0,362*
1400
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,50*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,317*
€ 0,647*
1 Tag
2448
1
€ 14,99*
ab € 0,477*
€ 0,958*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,941* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.