Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 1; gerade; THT; auf PCB; vergoldet; 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 1; gerade; THT; auf PCB; vergoldet; 7mm
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 1; gerade; THT; auf PCB; vergoldet; 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-SB5
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SB 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Höhe: 7mm
Anzahl Pole: 1
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.