Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 3A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 3A; DO201AD
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 3A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-SB360-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SB360-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,68V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 120A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,139*
€ 0,33*
20
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6620
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.