Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 1; isoliert; gerade; THT; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SB16
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SB16S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: Ø1x9,5mm
Höhe: 7mm
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Variante: isoliert
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.