Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 12A; 600VDC; schwarz; Ber.Halt: max.20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 12A; 600VDC; schwarz; Ber.Halt: max.20mm
Krokodilklemme; 12A; 600VDC; schwarz; Ber.Halt: max.20mm
Artikel-Nr.:
     2805-SAK6674-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SAK 6674 NI / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 600V DC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 12A
Kontaktmaterial: Messing
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Gesamtlänge: 82mm
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 20mm
Größe der Buchse: 4mm
Weitere Suchbegriffe: schützinger abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,72*
1
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 7,15*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 7,16*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 9,98*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.