Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2600mAh; nicht aufladbar; Ø14,5x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2600mAh; nicht aufladbar; Ø14,5x50mm
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2600mAh; nicht aufladbar; Ø14,5x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-SAFT-LS14500PFR
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS 14500PFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Hersteller: SAFT
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: 3pin;positiver Pol: 1pin
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50mm
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2,6Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.