Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SAFT-LS14250PF
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS 14250PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: SAFT
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: 3pin;positiver Pol: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø14,5x25mm
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.