Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3,6V; 1/2AA; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SAFT-LS14250
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS 14250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: SAFT
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,5x25mm
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25541
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,39*
1 Tag
1359
1
€ 7,90*
ab € 2,5726*
€ 3,7026*
1
€ 4,50*
ab € 3,29*
€ 4,74*
3 Tage
54
1
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,81*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBB1000
ab € 3,60*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,51*
Zubehör
Saft
LS17330
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.