Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; grün; 3÷10,5mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; grün; 3÷10,5mcd
Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; grün; 3÷10,5mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SA52-11GWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA52-11GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: grün
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 568nm
Helligkeit: 3...10,5mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,52"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 17,5x12,4mm
Reihenabstand: 15,24mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,719*
€ 1,22*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,41*
1 Tag
473
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,89*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 2,59*
1 Tag
237
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.