Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 101,2mm; rot; 26-105mcd; Anode; Anz.Z:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 101,2mm; rot; 26-105mcd; Anode; Anz.Z:1
Display: LED; 7-segmentig; 101,2mm; rot; 26-105mcd; Anode; Anz.Z:1
Artikel-Nr.:
     2805-SA40-19SRWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA40-19SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
Display-Typ: LED
Montage: THT
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 101.2mm; 4"
Farbe: rot
Helligkeit: 26-105mcd
Gemeinsame Elektrode: Anode
Ausgangsraster: 5.08mm
Reihenabstand: 107mm
Wellenlänge λd: 640nm
Abmessungen: 122 x 90mm
Zeichenanzahl: 1
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,47*
€ 12,37*
€ 4,50*
ab € 9,40*
€ 12,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 14,17*
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 16,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,04*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 26,85*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,07*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,04*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,59*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,09*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,69*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,18*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,63*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 34,82*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,64*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 6,53*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 6,95*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 6,54*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG