Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 9,9mm; 0,39"; Anz.Z: 1; grün; 1,9÷6,4mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 9,9mm; 0,39"; Anz.Z: 1; grün; 1,9÷6,4mcd
Display: LED; 7-segmentig; 9,9mm; 0,39"; Anz.Z: 1; grün; 1,9÷6,4mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SA39-11GWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA39-11GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: grün
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 568nm
Helligkeit: 1,9...6,4mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,39"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 13x10mm
Reihenabstand: 7,62mm
Zeichenanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 117 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 39 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 117 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.