Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1,4kV; 2A; 500ns; MELF plastic; Ifsm: 45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SA262-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SA262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 45A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0755*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.