Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 25,4mm; 1"; Anz.Z: 1; grün; 52÷95mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 25,4mm; 1"; Anz.Z: 1; grün; 52÷95mcd
Display: LED; 7-segmentig; 25,4mm; 1"; Anz.Z: 1; grün; 52÷95mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SA10-21CGKWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA10-21CGKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: grün
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 570nm
Helligkeit: 52...95mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 1"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 34x24mm
Reihenabstand: 30,4mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
20
€ 7,00*
ab € 1,726*
€ 2,734*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 4,48*
20
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,61*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 6,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.