Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel; legierter Stahl; 25Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel; legierter Stahl; 25Stk.
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel; legierter Stahl; 25Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-SA.SL25
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SL25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Hersteller: BAHCO
Material: legierter Stahl
Setinhalt: 1/4" Adapter, L. 25mm;1/4" Steck-Bits;Schraubendreher-Bits 1/4" (C6,3);Verlängerung 1/4" mit einer Länge von 100mm;Ratschenhalter 1/4" L. 120 mm
Entspricht Norm: DIN 3120;ISO 1174
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;6-kant
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Sechskant
Bit-Größe: PH2;TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;HEX 5mm;HEX 6mm;TX40
Größe der Buchse: HEX 5,5mm;HEX 6mm;HEX 7mm;HEX 8mm;HEX 9mm;HEX 11mm;HEX 12mm;HEX 5mm;HEX 4mm;HEX 4,5mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, knarrenkasten belzer 1/4", bit satz, bahco bit-satz
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,08*
€ 26,07*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,44*
€ 26,08*
7 Tage
17
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 26,20*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 24,73*
€ 31,38*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,41*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,92*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,48*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.