Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-SA.RX8141
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     RX 8141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: LINDSTRÖM
Maß A: 135,5mm
Größe F: 0,8mm
Werkzeug-Typ: Zange
Werkzeugmaterial: Lagerstahl, oxidiert
Maß B: 10,5mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich
Schneidebereich: Kupferdraht Ø0,1...1,25mm
Härte der Schneide: 63-65 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: ergonomischer zweikomponentiger Griff;ovaler Kopf;Einstellbarkeit der Federn in drei Positionen ermöglicht einen veränderbaren Widerstand;abnehmbare Öffnungsfeder
Maß C: 10mm
Maß D: 6mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,17*
€ 59,30*
€ 8,95*
ab € 49,91*
€ 66,07*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 80,72*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 63,92*
€ 80,80*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,25*
€ 107,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
RX 8131
ab € 76,49*
Zubehör
Bahco
RX 8132
ab € 44,44*
Zubehör
Bahco
RX 8140
ab € 39,10*
Zubehör
Bahco
RX 8142
ab € 45,04*
Zubehör
Bahco
RX 8150
ab € 38,68*
Zubehör
Bahco
RX 8151
ab € 42,56*
Zubehör
Bahco
RX 8152
ab € 48,20*
Zubehör
Bahco
RX 8160
ab € 40,67*
Zubehör
Bahco
RX 8161
ab € 43,81*
Zubehör
Bahco
RX 8162
ab € 53,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.