Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; TX10; L.Klingen: 75mm; L. ges: 197mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; Torx®; TX10; L.Klingen: 75mm; L. ges: 197mm
Schraubendreher; Torx®; TX10; L.Klingen: 75mm; L. ges: 197mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BE8910
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Hersteller: BAHCO
Gesamtlänge: 197mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: extra Vanadium Stahl
Material des Handgriffs: Elastomer;Polypropylen
Länge der Spitze: 75mm
Eigenschaften der Schraubendreher: verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Spitze brüniert
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX10
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,40*
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,41*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,47*
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 9,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8905
ab € 5,30*
Zubehör
Bahco
BE-8906
ab € 5,32*
Zubehör
Bahco
BE-8907
ab € 5,43*
Zubehör
Bahco
BE-8908
ab € 5,35*
Zubehör
Bahco
BE-8909
ab € 5,49*
Zubehör
Bahco
BE-8915
ab € 5,58*
Zubehör
Bahco
BE-8920
ab € 5,53*
Zubehör
Bahco
BE-8925
ab € 6,07*
Zubehör
Bahco
BE-9885
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.