Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Sechskant,kugelförmig; HEX 2,5mm; ERGO®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; Sechskant,kugelförmig; HEX 2,5mm; ERGO®
Schraubendreher; Sechskant,kugelförmig; HEX 2,5mm; ERGO®
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BE8725
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Hersteller: BAHCO
Gesamtlänge: 222mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Spitze brüniert;für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen;Kugelkopf ermöglicht das Arbeiten in unterschiedlichen Winkeln
Herstellerserie: ERGO®
Ausführung der Lötspitze: Sechskant;kugelförmig
Bit-Größe: HEX 2,5mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, inbus-schraubendreher 2,5mm, vde-schraubendreher (torx®), bahco innensechskant-schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,31*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,35*
3
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 7,36*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 7,43*
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,53*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,58*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,67*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,51*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,33*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,28*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,34*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,49*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,26*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,70*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,74*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 7,65*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.