Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Sechskant,kugelförmig; HEX 2mm; ERGO®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; Sechskant,kugelförmig; HEX 2mm; ERGO®
Schraubendreher; Sechskant,kugelförmig; HEX 2mm; ERGO®
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BE8702
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Hersteller: BAHCO
Gesamtlänge: 222mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Spitze brüniert;für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen;Kugelkopf ermöglicht das Arbeiten in unterschiedlichen Winkeln
Herstellerserie: ERGO®
Ausführung der Lötspitze: Sechskant;kugelförmig
Bit-Größe: HEX 2mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, inbus-schraubendreher 2mm, vde-schraubendreher (torx®), bahco innensechskant-schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 5,89*
1
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 6,30*
1
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 6,41*
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,73*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 2,62*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 4,77*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,60*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 5,94*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 4,07*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 7,26*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.