Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; 8,0x1,6mm; L.Klingen: 175mm; L. ges: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; flach; 8,0x1,6mm; L.Klingen: 175mm; L. ges: 300mm
Schraubendreher; flach; 8,0x1,6mm; L.Klingen: 175mm; L. ges: 300mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BE8260
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hersteller: BAHCO
Gesamtlänge: 300mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: extra Vanadium Stahl
Länge der Spitze: 175mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Multikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Spitze brüniert;Sechskantteil ermöglicht die Erhöhung des Drehmoments mit dem Schlüssel
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 8,0x1,6mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,45*
€ 20,31*
€ 4,00*
ab € 13,99*
€ 20,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 20,50*
€ 4,90*
ab € 14,49*
€ 21,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 29,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.