Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SA.BE8250 Herst.-Nr.: BE-8250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BAHCO Gesamtlänge: 272mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Material der Spitze: extra Vanadium Stahl Material des Handgriffs: Elastomer;Polypropylen Länge der Spitze: 150mm Eigenschaften der Schraubendreher: verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Spitze brüniert Ausführung der Lötspitze: flach Bit-Größe: 5,5x1,0mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher 5 x 150, esd schlitz-schraubendreher, vde-schraubendreher schlitz 5mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,22* | € 11,80* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,98* | € 12,00* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,31* | € 12,28* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,18* | € 15,12* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,35* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|