Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; 3,0x0,5mm; L.Klingen: 60mm; L. ges: 182mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; flach; 3,0x0,5mm; L.Klingen: 60mm; L. ges: 182mm
Schraubendreher; flach; 3,0x0,5mm; L.Klingen: 60mm; L. ges: 182mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BE8020
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Hersteller: BAHCO
Gesamtlänge: 182mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: extra Vanadium Stahl
Material des Handgriffs: Elastomer;Polypropylen
Länge der Spitze: 60mm
Eigenschaften der Schraubendreher: verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Spitze brüniert
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 3,0x0,5mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 4,80*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,90*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 3,88*
€ 5,58*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,77*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,38*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,03*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,38*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,73*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 7,86*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,69*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,01*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,19*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,13*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,27*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,34*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,50*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,22*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.