Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; für Elektriker; gerade; L.Werkzeug: 180mm; L.Klingen: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messer; für Elektriker; gerade; L.Werkzeug: 180mm; L.Klingen: 50mm
Messer; für Elektriker; gerade; L.Werkzeug: 180mm; L.Klingen: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.2820VP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2820VP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Hersteller: BAHCO
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: EN 60900
Werkzeug-Typ: Messer
Länge der Spitze: 50mm
Länge des Werkzeugs: 180mm
Klingen-Art: gerade
Werkzeug-Art: für Elektriker
Standardausstattung: Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: kabelmesser bahco, abisolier messer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,11*
€ 28,17*
€ 4,90*
ab € 19,69*
€ 28,25*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,68*
€ 29,54*
€ 8,95*
ab € 25,83*
€ 35,39*
6 Tage
98
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 38,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923674
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.