Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn96,3Ag3,7; 2mm; 0,25kg; bleifrei; Spule; 221°C; HS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S96A4HS10/2.0/0.25
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     594201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 2mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.1.2
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 221°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenhaltig;ROM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn96,3Ag3,7
Flussmittelinhalt: 2,5%
Halogengehalt: 1%
Herstellerserie: HS10
Bezeichnung der Legierung: S-Sn96Ag4
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS07
Flussmittelrückstände: ja
Bindemittelgewicht: 0,25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.