Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderschutz; 5,8mm; Ø: 3mm; gerade; für 4,8 mm-Verbinder


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Steckverbinderschutz; 5,8mm; Ø: 3mm; gerade; für 4,8 mm-Verbinder
Steckverbinderschutz; 5,8mm; Ø: 3mm; gerade; für 4,8 mm-Verbinder
Artikel-Nr.:
     2805-S5830
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     S5830
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: naturfarben/himmelblau
Breite: 5,8mm
Material: PVC
Durchmesser: 3mm
Länge: 23mm
Steckverbinder Zubehör-Typ: Steckverbinderschutz
Steckverbinder-Anwendung: für 4,8 mm-Verbinder
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,179*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.