Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: Standard; Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenlampe: Standard; Farbe: schwarz
Taschenlampe: Standard; Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-S3D015
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     S3D016U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Hersteller: MAGLITE
Gehäusefarbe: schwarz
Stromquelle: Batterie LR20 D 1,5V x3
Gehäuse-Material: Aluminium
Taschenlampen-Typ: Standard
Eigenschaften der Lichtquelle: Lichtstrahl regulierbar;im hinteren Verschluss Ersatzleuchtmittel;Knopf in Vertiefung des Gehäuses;selbstreinigende Kontakte des Ausschalters
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
MAGLITE:
MAGLITE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 42,81*
12
Frei Haus
ab € 35,86334*
€ 43,19334*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 45,54*
€ 64,12*
4 Tage
147
6
Frei Haus
ab € 40,79*
€ 72,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAG Instrument
ASXD026
ab € 10,12*
Sonstiges
MAG Instrument
44131
ab € 25,34*
Sonstiges
MAG Instrument
44242
ab € 10,06*
Sonstiges
MAG Instrument
44230
ab € 12,19*
Sonstiges
MAG Instrument
44220
ab € 15,20*
Sonstiges
MAG Instrument
44114
ab € 18,40*
Sonstiges
MAG Instrument
44110
ab € 18,32*
Sonstiges
MAG Instrument
44300
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.